PCモニターライト 40

PCモニターライト 40 - 平野商会PCモニターライト 40 - 平野商会

LEDライトでパソコン作業を快適に。
重力固定クリップを採用、パソコンモニターの上に置くだけの簡単スムーズ設置。
周りが暗くでも作業スペースをしっかり照らします。
画面に反射しにくい光で目への負担を軽減し、手元の作業もスムーズです。
昼白色、昼光色、電球色の調色が可能、10段階の調光とあわせてお好みの明るさでご使用いただけます。

電球の種類LED光色昼白色・昼光色・電球色(10段階調光可能)消費電力(W)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×90×80質量(g)約300材質ABS、アルミニウム設置方法吊り下げ式電源USB電源DC5V/Aコード長さ(cm)80適合サイズ厚さ1~3cmまでのパソコンモニター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03784894HRN-547
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする