変換アダプタ

変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ

HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。HDMI Powerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

形状【ポート】HDMIタイプA(19pin) オス※microUSBポート(給電専用)、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス3.5mmステレオミニジャック対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz、最大:1080p※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要がありますコネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメスタイプアダプタ:HDMI対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできませんケーブル長(m)約0.2ケーブル径(Φmm)4.5シールド3重シールドオス形状HDMI内容量1個
注意
※ディスプレイ側のHDMIコネクタをVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787064AD-HD23VGA
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする