ケーブルカバー

ケーブルカバー - サンワサプライケーブルカバー - サンワサプライケーブルカバー - サンワサプライケーブルカバー - サンワサプライケーブルカバー - サンワサプライケーブルカバー - サンワサプライケーブルカバー - サンワサプライケーブルカバー - サンワサプライ

カッターナイフなどで必要な長さに切って使えるソフトなケーブルカバー。ケーブルを保護し、スッキリと収納できます。底面のスリットを広げ、簡単にケーブルが収納できます。くるくる巻けて常備しやすいソフトタイプ。パッケージもコンパクト。

長さ(mm)2000グレー内容量1個
注意
※裏面に両面テープは付いていません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787195CA-50N250.814.8×2000×7.83本※直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安
4,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
03787238CA-65N26619×2000×10.95本※直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安
4,460
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする