サンワサプライ
ケーブルタイ
しっかり結束でき、取り外しも簡単。ケーブルを傷めにくい、幅広タイプ。
色
ブラック
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
収容数
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03787220
CA-614N
150
7.6
25本※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。
35
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
03787229
CA-615N2
200
8
45本※直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安
50
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください