サンワサプライ
ケーブルタイ
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
色
ホワイト
長さ(mm)
5000
幅(mm)
24
直径(Φmm)
24(外寸)/20(内寸)
最大結束径(Φmm)
130
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×5000×20
収容数
8本※直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03787299
CA-SP20W-5N
130
5000
24
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください