セキュリティカメラ

セキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライ

防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません高解像度4K撮影が可能高輝度赤外線LEDを二灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができますスタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。

種別【カメラ】トレイルカメラセンサーCMOSレンズF=1.6画素数800万画素フォーカス固定インターフェースUSB解像度【ビデオ】3840×2160/10fps、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/60fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps×320×240/30fps、【静止画】20MP:5200×3900(ソフトウェア補間)、16MP:4608×3456(ソフトウェア補間)、12MP:4000×3000(ソフトウェア補間)、8M:3264×2448、5M:2592×1944、3M:2048×1536、1M:1280×960画角70度(対角)動作温度範囲(℃)-7~40マイクロフォン部モノラルスピーカーありセット内容固定用ベルト約180cm、 microUSBケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)LED使用数(個)2(赤外線)照射距離(m)12(赤外線)センサー感知範囲20m(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、60度(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なりますインターバル撮影:5秒~59秒、1~60分連続撮影可能枚数10枚撮影時間(秒)3~59、1分~10分(動画)撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5~12撮影モード写真/動画/写真+動画防塵防水性能IP66画面サイズ2インチ対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨電源単三電池4本※電池は別途ご用意ください仕様赤外線周波数:850、トリガー速度:0.2秒、最大スタンバイ時間:最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787335CMS-SC06BK
24,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする