曜日別特売

WEBカメラ

WEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライ

Type-Cコネクタを搭載した200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件Intel Core i3 1.2GHz以上2GB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USB TypeCポートに1つの空き

センサーCMOSレンズF2.0 f=3.6mm画素数200万画素フォーカス固定インターフェースUSB対応フォーマット【ビデオ】YUY2/MJPEG解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080画角(水平)60度最低被写体照度(Lux)10消費電力(mA)220マイク/スピーカーマイク:モノラル/スピーカー:なしズームズームイン・アウト:なし三脚取付ねじ1/4インチ、対応:可最短撮像距離30cmホワイトバランス自動フレームレート30fpsケーブル長(m)1.5種別標準WEBカメラ対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。セット内容取扱説明書、カメラ本体仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動内容量1個
注意
※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、 ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。
※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやTeamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787344CMS-V41CBK
7,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする