曜日別特売

DVD・CDポータブルケース

DVD・CDポータブルケース - サンワサプライDVD・CDポータブルケース - サンワサプライDVD・CDポータブルケース - サンワサプライDVD・CDポータブルケース - サンワサプライDVD・CDポータブルケース - サンワサプライDVD・CDポータブルケース - サンワサプライDVD・CDポータブルケース - サンワサプライDVD・CDポータブルケース - サンワサプライ

ディスクと一緒にジャケットやインデックスカードも収納できるポケット構造で、ディスクとジャケットやインデックスカードをまとめて収納して管理できるファスナー付きセミハードケースです。不織布にはブルーレイディスクの収納にも対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。ケース部分はフレーム構造を採用したPP素材のセミハードケースでメディアを衝撃から保護します。持ち運びに便利な取っ手付きのファスナータイプです。ダブルファスナーでどちらにも開閉することができます。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。

対応メディアBlu-ray/DVD/CDタイプ不織布タイプ:ブルーレイ対応仕様不織布リング穴:なし、不織布収納面:両面内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納量
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787834FCD-WLBD160BBKディスクのみ:最大160枚、ジャケットのみ:最大160冊※対応ジャケットサイズ:W120×D1.2×H120mm以下160※ディスクのみを収納した場合の最大収納枚数
3,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
03787850FCD-WLBD96BBKディスクのみ:最大96枚、ジャケットのみ:最大96冊※対応ジャケットサイズ:W120×D1.2×H120mm以下96※ディスクのみを収納した場合の最大収納枚数
2,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする