BCI-300/301シリーズ対応つめかえインク※BCI-330/331、XKI-N20/N21の顔料ブラック・ブラック・シアン・マゼンタ・イエローの5色にも対応です。耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。初めての人の工具付きセット
インク色顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー内容量(mL)各30※顔料ブラックのみ60セット内容手袋×1組、ボール栓落とし工具×1個、詰め替えホルダー×1個、注入口シール×20詰替方式ボール落とし, 点下方式種類工具付きBCI-300/301シリーズBCI-330/331シリーズXKI-N20/N21シリーズ詰替回数BCI-300PGBK 4回(1回当たり約15mL)BCI-301シリーズ 4回(1回当たり約7mL)BCI-330PGBK 3回(1回当たり約18mL)BCI-330XLPGBK 3回(1回当たり約20mL)BCI-331シリーズ 4回(1回当たり約6mL)BCI-331XLシリーズ 3回(1回当たり約9mL)XKI-N20PGBK 3回(1回当たり約20mL)XKI-N21シリーズ 3回(1回当たり約10mL)内容量1セット(5個)