詰め替えインク

詰め替えインク - サンワサプライ詰め替えインク - サンワサプライ詰め替えインク - サンワサプライ詰め替えインク - サンワサプライ詰め替えインク - サンワサプライ

BCI-331GY対応つめかえインク耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。2回目からのインクのみタイプ

インク色グレー内容量(mL)30セット内容手袋×1組、注入口シール×6枚詰替方式ボール落とし, 点下方式種類インクのみ(専用工具が必要です)対応カートリッジPIXUSXK80, PIXUSXK70, PIXUSXK50, PIXUSTS8230, PIXUSTS8130, PIXUSTS6230, PIXUSTS6130, PIXUSTR9530, PIXUSTR8530, PIXUSTR7530, XKI-N10XLPGBK, XKI-N10PGBK, BCI-381sGY, BCI-381GY, BCI-380XLPGBK, BCI-380sPGBK, BCI-380PGBK、キヤノン BCI-331GY適合プリンタPIXUSXK80, PIXUSXK70, PIXUSXK50, PIXUSTS8230, PIXUSTS8130, PIXUSTS6230, PIXUSTS6130, PIXUSTR9530, PIXUSTR8530, PIXUSTR7530BCI-331GY、キヤノン PIXUS TS8530※残量検知機能は無効になります詰替回数約5回分(BCI-331XLGY)約3回分(BCI-331GY)※標準タイプカートリッジはボール落とし方式、Sタイプカートリッジは点下方式です。内容量1個
注意
※詰め替え回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。
※詰め替え回数は純正インクと同等の印字枚数を保障するものではありません。
※残量検知機能は無効になるとインク残量が表示されませんのでインクがなくなった場合でもプリンタからメッセージが表示されません。インクの詰め替えは早めにすることをお勧めします。
※新しく純正カートリッジを使用すると残量検知機能は有効に戻ります。
※他社詰め替えインクやサンワサプライマルチシリーズと混ぜて使用することはできません。
※再生インクカートリッジや互換カートリッジには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787929INK-C331G30
1,200
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする