曜日別特売

詰め替えインク

詰め替えインク - サンワサプライ詰め替えインク - サンワサプライ詰め替えインク - サンワサプライ詰め替えインク - サンワサプライ詰め替えインク - サンワサプライ
(1件のレビュー)

BCI-330/331シリーズ対応つめかえインク耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。初めての人の工具付きセット

インク色顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/グレー内容量(mL)各30セット内容手袋×1組、ボール栓落とし工具×1個、詰め替えホルダー×1個、注入口シール×30枚詰替方式ボール落とし, 点下方式種類工具付きBCI-300/301/330/331XKI-N20/N21詰替回数BCI-330PGBK 3回(1回当たり約18mL)BCI-330XLPGBK 3回(1回当たり約20mL)BCI-331シリーズ 4回(1回当たり約6mL)BCI-331XLシリーズ 3回(1回当たり約9mL)内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787938INK-C331S6S
4,800
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: プリンターでの印刷
江口地盤調査事務所建設業・工事業

インクをカートリッジ下のスポンジに垂らすだけなので詰め替え作業が簡単なうえ経済的でとても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする