曜日別特売

用紙

用紙 - サンワサプライ

写真も文字もキレイに印刷するファイングレードのつやなし用紙。リーズナブルなので、大量に印刷したいときにおすすめ。高発色マット層により画像濃度が高く、鮮明なカラーを表現。用紙の表面に特殊な層を設け、インクの吸収性・乾燥性を向上させています。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクにも対応します。

白色度(%)91紙厚(mm)0.099±0.008坪量(g/m2)81±7グレードファイン用紙サイズA4用紙寸法(mm)210×297プリンターインクジェットプリンター対応インク顔料・染料印字柄なし仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:あり内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787947JP-EM2NA4N2
1,200
969
1,066(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする