用紙

用紙 - サンワサプライ

両面印刷が可能な薄手のつやなしマット紙。白色度が高く、鮮明に画像や文字を表現。0.16±0.008mmと両面印刷紙の中では薄手なので、かさばらず、両面を使用した写真画像入りの文書やチラシ、クラスの文集、パンフレットに最適。※但し、両面全面に写真を使う用途には向きません。写真や文字、イラストなど印刷した内容が裏抜けしにくく、また裏表がないので、印刷時の取り扱いがカンタン。※片面を印刷後、もう片面を印刷する際は上下方向にご注意ください。※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-5600、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクにも対応します。但し、十分に乾燥させてください。乾燥が不十分な状態で用紙を重ねたり、印刷部分を触ったりすると、色移りや汚れが生じることがります。

白色度(%)98±7紙厚(mm)0.16±0.008坪量(g/m2)120±7グレードスーパーファイン用紙サイズA4用紙寸法(mm)210×297プリンターインクジェットプリンター対応インク顔料・染料印字柄なし仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、紙質マーク_裏面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:あり内容量1セット(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787956JP-ERV4NA4N2
1,240
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする