用紙

用紙 - サンワサプライ

印字や画像が裏抜けしにくく、両面印刷が可能なインクジェット専用紙。0.22mmと厚みがあるので、写真画像入りのPOP、カード、カタログやチラシの作成に最適です。白色度が高く、鮮明かつビビッドな画像を表現します。しかも、細かい文字もくっきり鮮やかです。裏表があり、表面は高解像度(1,440~720dpi)の出力に最適。裏面は中解像度(360dpi)からモノクロまで、幅広い画像の出力に最適。用紙の表層がインクを瞬時に吸収、インクの乾燥速度が大幅にアップしました。印刷画像の耐水性・耐侯性を向上させ、用紙の腰を強くすることにより取扱いやすくしました。プロユースに最適なA3ノビ、B4・B5もラインナップ。※EPSON PM-700Cで出力したサンプルです。※POPやメニューの作成に最適

白色度(%)103/裏95紙厚(mm)0.22±0.003坪量(g/m2)180グレードスーパーファイン用紙サイズA3用紙寸法(mm)297×420プリンターインクジェットプリンター対応インク顔料・染料印字柄なし仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:なし内容量1セット(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787974JP-ERV5NA3N
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする