曜日別特売

用紙

用紙 - サンワサプライ

印刷した文字や画像が裏抜けしにくく、両面への印刷が可能なつやなしマットタイプのインクジェット専用紙。たくさん入ってたっぷりお得に使える大容量タイプです。0.22mmと厚みがあるので、両面を使用した写真画像入りのPOP、カード、カタログやポスター、チラシの作成に最適。※用紙には裏表があり、裏面は写真画像の印刷にはおすすめしません。白色度が高く、鮮明かつビビッドな画像を表現。細かい文字もくっきり鮮やか。表面は超高解像度(4,800~1,440dpi)からモノクロまで、裏面720dpiからモノクロまでの出力に最適。※エプソンプリンタ MC-2000、PM-4000PX、PX-G920/V500、CC-600PXなどの顔料インクにも対応しています。

白色度(%)103/裏95紙厚(mm)0.22±0.003坪量(g/m2)180グレードスーパーファイン用紙サイズA4用紙寸法(mm)210×297プリンターインクジェットプリンター対応インク顔料・染料印字柄なし仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:なし内容量1セット(100枚)
注意
※一度に連続して大量に印刷を行う用途には向きません。大量に印刷を行う際は、用紙をよくさばき、一度にセットする用紙は10枚程度にしてください。また、用紙が正常に給紙できなくなったり印字品質が低下した場合は、クリーニングシートを使用するか、またはプリンタのクリーニング機能をを使ってクリーニングしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787999JP-ERV5NA4N-100
5,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする