曜日別特売

IDカード

IDカード - サンワサプライIDカード - サンワサプライIDカード - サンワサプライIDカード - サンワサプライIDカード - サンワサプライIDカード - サンワサプライIDカード - サンワサプライIDカード - サンワサプライ

IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。まとめ買いに最適な、簡易パッケージ。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。

白色度(%)97.2紙厚(mm)0.388±0.036面付2面カードサイズ(mm)54×85.6坪量(g/m2)467±37用紙サイズはがき用紙寸法(mm)100×148.5プリンターインクジェットプリンター対応インク顔料・染料両対応郵便番号欄なし印字柄なし材質PET適合プリンタインクジェットプリンターラベル形状角丸四角
注意
※用紙の構造上、hp・NEC製プリンタやエプソンプリンタEP-902A/901A/901F/802A/801A/など前面給紙で、用紙が鋭角に曲がる機種では給紙不良がおこる可能性があり、ご使用いただけません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788035JP-ID03N-1001セット(100枚)
32,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
03788044JP-ID03N-2001セット(200枚)
61,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
03788060JP-ID03N-501セット(50枚)
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする