コピー偽造防止用紙

コピー偽造防止用紙 - サンワサプライコピー偽造防止用紙 - サンワサプライコピー偽造防止用紙 - サンワサプライコピー偽造防止用紙 - サンワサプライ

コピーをしたら、「コピー」の文字が浮き出る用紙。原本管理、コピー偽造防止に。特長この用紙で印刷したものをコピーすると、コピーしたものに「コピー」「COPY」の文字が浮き出て、コピーしたことがはっきり判別できる用紙です。原本をしっかり管理したい社内書類や社外秘の書類など、コピーを防止したい書類への使用に最適。また、チケットやクーポンなどの偽造を防止できるので、偽造防止したいものへの使用にも最適です。たっぷり使える200枚入り。用紙自体にはブルーの色がついており、またこの用紙をコピーした際浮き出てくる「コピー」「COPY」の文字が地模様として入っています。プリンタを選ばず、マルチに使える用紙です。インクジェットプリンタ、カラーレーザー・モノクロレーザープリンタ、カラーコピー、モノクロコピーなどで利用できます。※インクジェットプリンタで写真画像中心の印刷用途には向きません。また、超高速・高速カラー/モノクロレーザープリンタ、超高速・高速コピー機には対応していません。※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-G920・V600・V500、CC-600PXなどの顔料系インクにも対応します。ただし、印刷内容によってはにじみが生じることがあります。

紙厚(mm)0.088±0.005坪量(g/m2)68用紙サイズA4用紙寸法(mm)210×297プリンターインクジェットプリンター対応インク顔料・染料仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、印刷面マーク:片面内容量1セット(200枚)
注意
※この用紙は、コピーをすることでコピー側の書類を見えなくしたりなど、完全にコピーを防止・予防できる用紙ではありません。コピーした側に「コピー」「COPY」の文字が浮き出るだけです。一部のコピー機やコピー機の設定、印刷内容によっては、コピーの際文字が浮き出してこないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788087JP-MTCBA4N-200
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする