曜日別特売

試し刷り用紙

試し刷り用紙 - サンワサプライ

インクジェットプリンタでプリンタブルDVD・CDにダイレクト印刷をする時、印刷位置のズレや雰囲気を事前に確認できる便利な試し刷り用紙です。プリンタブルDVD・CDを位置ズレなどの印刷ミスでムダにしません。少し薄手で反りにくく、また印字がキレイになりました。エプソン・キヤノンなどインクジェットダイレクトDVD・CD印刷が行なえるプリンタで使用できます。ダイレクトDVD・CD印刷のとき使うトレイに、DVD・CDの代わりにセットしてご使用ください。この試し刷り用紙は、本物のDVD・CDの厚みに合わせて作ってあるので、DVD・CDトレイにしっかり収まり、プリンタ内部で詰まったりひっかかったりすることもありません。この試し刷り用紙は表裏両面に印刷可能。20枚分の試し刷りができます。

紙厚(mm)0.7±0.01用紙サイズCD-R・DVD直径(Φmm)120(用紙)対応インク顔料・染料仕様裏表20枚分印刷可、印刷面マーク:両面、ペーパーミュージアム掲載:なし適合プリンタインクジェットプリンタ内容量1セット(10枚)
注意
※一旦反りの発生した用紙は、プリンタトラブルを引き起こすことがありますので、使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788130JP-TESTCD5N
900
699
769(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする