アクティブリピーターケーブル

アクティブリピーターケーブル - サンワサプライアクティブリピーターケーブル - サンワサプライアクティブリピーターケーブル - サンワサプライアクティブリピーターケーブル - サンワサプライアクティブリピーターケーブル - サンワサプライアクティブリピーターケーブル - サンワサプライアクティブリピーターケーブル - サンワサプライアクティブリピーターケーブル - サンワサプライ

USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を10m延長することができます。先端部に抜け止め防止機能を搭載しており本製品同士の連結時にロックすることができます。(KB-USB-RLK315との組み合わせも可能です。)先端ロック部分は標準的なUSB Aコネクタに対応しており、通常のUSBポートと同様に様々なUSBデバイスを接続可能です。※1最大4本まで連結(デイジーチェーン)することができ、最大42m(10m+10m+10m+10m+2m)までUSB機器を延長できます。※2※1・・USB Aコネクタ外形が W16×D26×H9mm 以下のコネクタに対応します。※2・・全ての機器での動作を保証するものではありません。

インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsコネクタ形状USB Type-A(PC接続側)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1ケーブル長(m)10電源セルフパワー・バスパワー両対応対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ消費電流(mA)最大約180セット内容ACアダプタ(5V 2A、ケーブル長約1.0m)仕様ACアダプタ:有内容量1本
注意
※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。
※連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)
※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応していますが、USB3.2 Gen1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の危機を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。
※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。
※USB3.2 Gen2には対応していません。
※USB3.2 Gen1haUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。
※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788139KB-USB-RLK310
22,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする