曜日別特売

DisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブル

DisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブル - サンワサプライDisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブル - サンワサプライDisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブル - サンワサプライDisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブル - サンワサプライDisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブル - サンワサプライDisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブル - サンワサプライDisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブル - サンワサプライDisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブル - サンワサプライ

DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面のテレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・再生アプリ・コンテンツなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。

ケーブル外径(Φmm)約4.5コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど※HDMI出力の本体とDisplayPort入力端子のディスプレイなどとを接続することはできません。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※各解像度に対応したテレビ、ディスプレイが必要です。※HDMI出力のPC、AV機器からDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。各種認証解像度【DisplayPort】3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hzケーブル光ファイバケーブル対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります仕様DisplayPort接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort方向性:あり内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788157KC-DPHDFB100約10(コネクタカバーの両端まで)
26,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
03788166KC-DPHDFB200約20(コネクタカバーの両端まで)
31,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
03788175KC-DPHDFB300約30(コネクタカバーの両端まで)
35,800
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする