曜日別特売

セキュリティシール

セキュリティシール - サンワサプライセキュリティシール - サンワサプライセキュリティシール - サンワサプライセキュリティシール - サンワサプライセキュリティシール - サンワサプライセキュリティシール - サンワサプライセキュリティシール - サンワサプライ

一度剥がすと剥がしたことがはっきりわかる、未開封確認が可能なセキュリティシール特長シールを貼って一度剥がすと、剥がした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわかるシール。開封を予防したい商品やファイル、CDケースなど、また開封確認をしたいものへの使用におすすめ。精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用可能です。対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれたりしません。シールは使いやすい長方形サイズにカット済みです。表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。

紙厚(mm)0.15面付8面シール寸法(mm)20×60シール厚(mm)0.07(貼り合わせ後0.15)用紙サイズはがき用紙寸法(mm)100×150材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)適合材金属類(ステンレス・鉄・塗装金属など)、プラスチック類(アクリル・ABS・PVC<硬質塩化ビニール>・PP<ポリプロピレン>・PS<ポリスチレン>・PP<ポリプロピレン>・PE<ポリエチレン>・PC<ポリカーボネイド>)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類不適合使用不可能な対象物:紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません仕様手書き対応:なし内容量1セット(3枚)
注意
※このシールは、開封の有無を残すためのもので、改ざん、開閉の行為そのものを防止・抑制するものではありません。また、製造物責任法に関わる問題が発生した場合、メーカーは製造上の問題による場合を除き、補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
※一部の製品では、粘着材のなじみがよくなく、剥がしても文字が残らないことがあります。ご使用の前に一度試してからご利用ください。
※このシールは反りが出やすくなっています。反りが出た際は、反りを直してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788288LB-SL2N
750
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする