曜日別特売

ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライ
(1件のレビュー)

指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。

接続方式Bluetooth電波周波数(GHz)2.402~2.480適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なりますボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)対応プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)分解能1200count/inch使用電池単4乾電池マルチペアリングなし連続動作時間約170時間連続待機時間約18000時間対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。セット内容マウス、単四乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ超小型仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン、横スクロール機能:なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用可能日数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788498MA-BBS311DS約500日
3,400
2,798
3,078(税込)
当日出荷
03788507MA-BBS311R約500日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
3,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03788507MA-BBS311R19581576MA-BBS311RN画像準備中ブルーLEDマウス Bluetooth 静音サンワサプライ1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03788507
2024-07-11
用途: パソコンワークに使用予定でした。
製造業

納品後に開封し使おうとしたところ付属の電池をセットしても動作せず、返品した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする