ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライ

スタンダードな3ボタンのワイヤレスマウスです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.7×19.1mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。

接続方式2.4GHzワイヤレスインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠コネクタ形状USB Aコネクタ読取方式光学センサー方式(ブルーLED)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なりますボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)分解能1400count/inch使用電池単3乾電池連続動作時間約300時間連続待機時間約7200時間使用可能日数約250日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、ChromeOS:ChromeOS※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型仕様静音:なし、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:ありブルー内容量1個
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788516MA-WB312BK
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする