曜日別特売

ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライ
(1件のレビュー)

指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。15×18.6mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。

接続方式2.4GHzワイヤレスインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠コネクタ形状USB Aコネクタ読取方式光学センサー方式(ブルーLED)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なりますボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)分解能1200count/inch使用電池単4乾電池連続動作時間約170時間連続待機時間約18000時間使用可能日数約500日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、ChromeOS:ChromeOS※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。セット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ超小型仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788525MA-WBS311DS
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
03788534MA-WBS311R
2,600
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03788525
2024-07-11
用途: 日常のパソコンワークに使用
製造業

思った以上に小型で操作性も良く電池寿命が長いのが、気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする