USBオーディオ変換アダプタ

USBオーディオ変換アダプタ - サンワサプライUSBオーディオ変換アダプタ - サンワサプライUSBオーディオ変換アダプタ - サンワサプライUSBオーディオ変換アダプタ - サンワサプライUSBオーディオ変換アダプタ - サンワサプライUSBオーディオ変換アダプタ - サンワサプライ

スマホやタブレットのUSB Type-Cポートに3.5mmプラグ仕様のイヤホンやヘッドセットが接続できる変換アダプタです。両端に充電用USB Type-Cポートと音楽再生用3.5mmジャックを搭載し、本体を充電しながら音楽鑑賞や通話が可能です。USB PD対応の充電器を使用すれば、最大60Wの急速充電が可能です。(機器本体もUSB PD充電対応の場合)最大24bit/96KHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。

プラグ形状USB Type-C本体側:Φ3.5mm4極ミニ(メス)、USB Type-C(メス、充電用)対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB充電器またはUSB PD対応充電器(最大60W)に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、Φ3.5mmプラグ仕様のマイク付きイヤホン、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788550MM-ADUSBTC2-
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
03788559MM-ADUSBTC3約120
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする