曜日別特売

スピーカーフォン

スピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライ

送受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォンやクリップ式マイクを増設して使用することができます。6人同時に音声の入出力が可能です。席やデスクが離れている場所で使用するのに便利です。クリップ式マイクは席を立って話をしたりプレゼンをしたりオンライン授業などをする際に最適です。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。

セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×3、オーディオケーブル(1.8m)×2、スピーカーフォン×2伝送方法GFSK対応コーデックSBCマルチポイント非対応適合規格Bluetooth 5.0使用周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)10対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP電源USB給電ポートmicroUSB(充電)接続方式Bluetooth, USB, 3.5mm対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど仕様SCMS-T:非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788577MM-BTMSP3
320,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする