曜日別特売

マイクロホン

マイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライ

送受信機を使うことで最大6つまで増設して使用することができます。※送受信機はMM-BTMSP3に付属しています。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。服の襟などにクリップで留めて使用できます。イヤホンジャックにイヤホンを接続して音声を聞くこともできます。会議などで自分の席を離れても、自分の声を相手に伝えることができ、相手の声を聴くこともできます。単品での使用も可能です。

セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル伝送方法GFSK対応コーデックSBCマルチポイント非対応適合規格Bluetooth 5.0使用周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)10対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP電源リチウムポリマーバッテリー質量(g)5.0±1.0(バッテリー)バッテリー容量(mAh)260バッテリー電圧(V)3.7消費電力量(Wh)0.962充電時間(時間)3連続再生時間最大12時間連続通話時間(時間)最大12連続待受時間最大160時間再生周波数帯域(Hz)100~20000感度-38dB±3dB(マイク)指向性全(無)指向性ポートmicroUSB(充電)接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど仕様SCMS-T:非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788586MM-BTMSP3CL
60,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする