送受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォンを増設して使用することができます。※送受信機はMM-BTMSP3に付属しています。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。Bluetooth/USB/3.5mmと様々な方法で接続ができます。単品での使用も可能です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×1伝送方法GFSK対応コーデックSBCマルチポイント非対応適合規格Bluetooth 5.0使用周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)10対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP電源リチウムポリマーバッテリー質量(g)45バッテリー容量(mAh)2600バッテリー電圧(V)3.7消費電力量(Wh)9.2充電時間(時間)7連続再生時間最大18時間連続通話時間(時間)最大18連続待受時間最大300時間再生周波数帯域(Hz)114~120000指向性全(無)指向性ポートmicroUSB(充電)接続方式Bluetooth, USB対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど仕様SCMS-T:非対応内容量1個