曜日別特売

スピーカーフォン

スピーカーフォン - サンワサプライ

小型なので持ち運びに便利です。集音範囲が約1mで自分の声以外を拾いにくく雑音を低減し、1人用のWEB会議に適しています。※2人以上での使用には適していません。マイクミュートスイッチ付きで簡単にマイクミュートが可能です。底面にスピーカー搭載でスタンドを立てることでより音が聞こえやすくなります。小型なのに長時間の使用が可能です。

セット内容製品本体、取説、USBケーブル伝送方法GFSK対応コーデックSBCマルチポイント対応適合規格Bluetooth 5.0使用周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)10対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP電源リチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)約2連続再生時間最大約12時間連続通話時間(時間)最大約20連続待受時間最大約200時間再生周波数帯域(Hz)20~20000感度-36 dB ± 3 dB (0dB=1V/Pa)(マイク)指向性全(無)指向性ポートType-C(充電)接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどドライバーユニット(Φmm)40仕様SCMS-T:非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788604MM-BTMSP4
18,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする