ヘッドセット

ヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライ

単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。

セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓伝送方法GFSK対応コーデックSBCマルチポイント対応周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離(m)10(Class2)対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP電源リチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)2連続再生時間最大6時間連続通話時間(時間)最大8連続待受時間最大200時間再生周波数帯域(Hz)20~20000感度-38dB(マイク)指向性単一指向性ポート専用端子(充電)接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど防水保護等級IPX6仕様SCMS-T:対応Bluetooth5.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788638MM-BTSH65BK
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする