リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠装着方法イヤホンタイプインピーダンス(Ω)16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン)セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書材質シリコン(イヤーパッド)直径(Φmm)10(スピーカーユニット)形式コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)ケーブル長(m)1.2対応機種4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。対応ステレオ周波数特性20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン)入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性最大入力(mW)20マイクミュート×音量調節×ノイズキャンセリング×内容量1個