電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。最大出力6WのハイパワーでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音楽が楽しめます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。



音量調整できるものを探していました。接続も簡単で、音も良いので満足しています。
音が大きくなって聞きやくすなった。また、イヤホンジャックがあるのが地味に良い。
音楽を聴く音質ではないが、概ね満足。