机上ラック

机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ

液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。

材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)4.18ケーブル長(m)1対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15/OS X 10.8~10.11/Mac OS X 10.0~10.7/Mac OS 9.0~9.2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要/また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもありますコード長さ(mm)180インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250コネクタ1差込口供給電流(A)コンセントあり通信速度5Gbps引出しなし供給電流(A)15/125Vコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788735MR-LC206WNホワイト1000×257×8915
18,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする