机上ラック

机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ

液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。モニター下のスペースを有効活用出来ます。W1000で大型モニタやディアルモニタに最適です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。

材質スチール耐荷重(kg)15色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788744MR-LC209WN15
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする