曜日別特売

ACアダプタ

ACアダプタ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

光メディアコンバータやLANスイッチ用のACアダプタです。LAN-NFC241、LAN-2GIGAS501に使用することが出来ます。

寸法(mm)【DCプラグタイプ】5.5×2.1×9.5定格入力電圧(V)AC100~240入力電流(A)max.0.6(AC100V入力/最大負荷)定格出力電圧(V)DC12max出力電流(A)1.5ケーブル長(m)1.2適合機器LAN-NFC241、LAN-2GIGAS501使用温度範囲(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~80湿度範囲(%)0~95(結露無き事)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×68.5×37.6(プラグ部・ケーブル部を除く)質量(g)82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788988P-LAN-AC1
4,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: メディアコンバータへの電源供給
中国水工株式会社その他業種

小型ですっきり。AC100V用プラグの向きがよく、コンセントに挿したときに他の機器のAC-DCアダプタと干渉しないのが素晴らしい。ナイス設計。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする