曜日別特売

耐震ストッパー

耐震ストッパー - サンワサプライ耐震ストッパー - サンワサプライ耐震ストッパー - サンワサプライ耐震ストッパー - サンワサプライ耐震ストッパー - サンワサプライ

特殊素材ポリウレタンフォームが揺れをがっちり吸収。貼るだけでOK!壁をキズつけない安全・安心設計。上部、側面どちらでも取付けできます。(出来るだけ上部に取付けて下さい。)テレビ台の様に背面が開いていても使用出来ます。

耐用年数(年)8適合温度(℃)-10~50耐震性7(兵庫県南部地震(震度7以上)で、一般住宅及び高層マンション(15階想定)の地震波で実証実験済)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×85.8×85寸法(幅W×高さH)(mm)【布粘着材】94×50(対象物側の小さい方)、120×80(壁側の大きい方)仕様対象物重量:奥行き45cm以上の場合/高さ210、幅90cm以下、重量150kgまで実証済(内容物含む)奥行き30~45cm未満の場合/高さ180、幅90cm以下、重量115kgまで実証済(内容物含む)総重量が150kg/1セット、300kg/2セット、450kg/3セット内容量1セット(2個)
注意
※キャスター付き製品へ使用する場合は、市販のキャスター用ストッパーを併用してください。
※パソコンラック、テレビ台等に取り付ける場合は、接着する天板及び側板が、本体に確実に固定され、壁面に接していることを確認して取付けてください。
※取付ける前に壁、対象物の取付け場所が傷んでないか確認してください。
※取付け部分に、汚れ、ホコリ、水分、油分が残っていると十分な性能が発揮されないことがあります。
※日光、風雨が直接あたる場所では使用しないでください。
※アルコールやシンナーは製品を変形する等の恐れがありますので、使用しないでください。
※本製品の上に物を載せると、十分な性能が発揮されないことがあります。
※耐用年数は8年ですが、定期的に確認のうえ必要に応じて交換又は使用を中止してください。
※取付け・取外し時における対象物、壁などの破損には責任を負いかねますので、作業には十分に注意ください。
※本製品は揺れによる対象物の転倒を最小限に抑えるものです。地震などで生じる損害に対して一切責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789067QL-78N
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする