曜日別特売

冷蔵庫ストッパー

冷蔵庫ストッパー - サンワサプライ冷蔵庫ストッパー - サンワサプライ冷蔵庫ストッパー - サンワサプライ冷蔵庫ストッパー - サンワサプライ冷蔵庫ストッパー - サンワサプライ冷蔵庫ストッパー - サンワサプライ冷蔵庫ストッパー - サンワサプライ冷蔵庫ストッパー - サンワサプライ

家庭用冷蔵庫の転倒を防止します。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に冷蔵庫を動かす必要がありません。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い、冷蔵庫の転倒を防止します。

適合温度(℃)0~40セット内容粘着パッド付きフック×4個、ゴムベルト×2本、クサビ×4個、アルコールパッド×2枚耐震性6強寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×20×42ベルト長さ(cm)19仕様対象物重量:容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2個使用時)内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789076QL-E90KN
3,900
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする