曜日別特売

キーボード

キーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライ

従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですスタンダードな日本語109A配列のキーボードです

キー数109キーキー配列日本語インターフェースUSBコネクタ形状USB Aコネクタキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)18キーストローク(mm)3.2動作力60±10g印刷方式レーザー印刷ケーブル長(m)1.5セット内容取扱説明書、キーボード対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7接続方式有線タイプスリムサイズスタンダート(キーボード)仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789180SKB-SL37BK
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする