曜日別特売

セキュリティ

セキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライ

番号でも鍵でも解錠することができるセキュリティワイヤーです。ダイヤル錠の番号を忘れてしまったり、鍵をなくしてもどちらかの方法で解錠できるので便利です。ダイヤルで解錠する場合は、4桁の番号を設定していただきご利用いただけます。鍵で解錠する場合は、挿して回すだけで簡単に解錠できます。シリンダ部分は90°角度調整可能、先端の取り付け部は360°回転式になっており、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。

対応機種3×7mmの標準スロットを持つノートパソコンなど。※注意:約3.2×4.5mmのNobleスロット、約2.5×6mmのnanoスロットには対応しません対応マスターキー材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2仕様暗証番号桁数:4桁、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)形状一体型(本体)寸法(mm)3×7(取り付け可能スロット)種類100種類(T20001~T20100)(鍵)本体質量(g)約146ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)2内容量1個
注意
※3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロックには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789268SL-882
5,540
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする