曜日別特売

セキュリティ

セキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライ

本体の画面部を左右から挟み込むだけで簡単に設置可能。本体の画面部は45~125°で可動。(本製品を装着したまま、蓋を閉じることはできません)付属のワイヤーを机の脚などに巻き付け、本体と接続して、盗難防止。本体に3×7mmのセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを直接取付けることも可能。本体左右の脚を付属のネジで木製天板などに固定すれば、ワイヤーなしで盗難防止。

セット内容本体×1、ワイヤー×1、ネジ×2、鍵×2ワイヤー長さ(m)1.5ワイヤー径(Φmm)約4.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×92.1×38.7(突起部除く)対応マスターキー本体形状一体型※本製品はパソコンなどの盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789286SLE-47S
10,640
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする