サンワサプライ
肘パーツ
SNC-T162シリーズ用の上下肘パーツ。 肘掛けなしのSNC-T162シリーズを肘掛け付きにするオプションです。
材質
PP(ポリプロピレン)、スチール
付属品
六角レンチ
使用工具
六角レンチのサイズ:5mm
色
ブラック
適合品番
SNC-T162BK、SNC-T162BL、SNC-T162GY(チェア)
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03789295
SNC-ARM15
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください