チェア

チェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライ

取ってにもなる背もたれ付き。座面の上下調節可能なガス圧シリンダー装備。足置き用のリング付きです。キャスター、アジャスター両方同梱されているので、組み立て時にお好きな方を選択できます。付け替えも可能です。キャスターは床に優しいPU製。

張地PUレザー(座面)材質(キャスター)PU同梱のアジャスターはナイロン使用工具手袋組立人数1人組立時間20分六角レンチ(mm)5材質主要成型部品:PP/ナイロン/スチール肘掛なし総耐荷重(kg)80キャスターあり座面寸法(幅W×奥行D)(mm)360×360座面高さ(mm)560~最大690脚幅(mm)455奥行(mm)最大455材質(座面)ウレタン生地PUレザー機能ガス圧リフト装置付、足置きリング付き、キャスター・アジャスター選択取り付け可能内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789304SNC-RD8BKブラックブラック
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03789320SNC-RD8Wホワイトホワイト
11,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする