曜日別特売

電源タップ

電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ50mm)12個口電源タップです。※iPad(第8世代のACアダプタが12台接続可能です。ほこりの侵入をガードする、ほこり防止シャッター付きです。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。トラッキング火災に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。

ホワイトタイプ差込口:ノーマルタイプ定格15A・125V適合規格PSEコンセント個数12コンセント形状2P機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり穴間隔(mm)150(仮固定)使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)被覆二重被ふくコードマグネットありプラグ形状スイング間隔(mm)50(差込口)耐トラッキングあり内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789530TAP-2312-1W1
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
03789539TAP-2312-2W2
4,300
3,398
3,738(税込)
当日出荷
03789548TAP-2312-3W3
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
03789557TAP-2312-5W5
5,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: PC配線の整理整頓
医療法人 大町歯科医院医療・福祉・介護関連業

マグネット付きで、机の金属部分にくっつき、配線が浮くので掃除がしやすくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする