曜日別特売

クーラーパッド

クーラーパッド - サンワサプライクーラーパッド - サンワサプライクーラーパッド - サンワサプライクーラーパッド - サンワサプライクーラーパッド - サンワサプライクーラーパッド - サンワサプライクーラーパッド - サンワサプライクーラーパッド - サンワサプライ

16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。風量を調整できるFANコントロール付きです。6段階、高さ調節機能付です。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。

ケーブル長(m)0.5騒音レベル(dB(A))32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×26、160×160×18(ファン)回転数(min-1[r.p.m])900(ファン)適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイドセット内容USBケーブル×1定格容量DC5V/300mA質量(g)650ケーブル長(mm)50±10ポート中継用USB:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません仕様ファン数量:1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789697TK-CLN28U
6,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする