USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)、各種USBデバイス、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。(HDMI 1ポートは最大4K/30Hz)ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。3台接続時の最大解像度は3840×2160(60Hz×2、30Hz×1)までサポートします。本製品のDisplayPortからHDMI入力ディスプレイへの接続に使用できる、DisplayPort-HDMI変換ケーブル付きです。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、本製品から接続のノートパソコンへ最大100W(20V/5A)までの給電が行えます。USB Power Delivery(USB PD)最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品とノートパソコンの接続に使用できるUSB Type-Cケーブル付きです。専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを準備する必要がなく、接続のノートパソコンへも安定して給電することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ドッキングステーションの前面には充電専用USBポート、USBハブ(USB A/USB Type-C)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。専用スタンド付きで本体の縦置き設置にも対応しており、デスクに省スペースで設置できます。
インターフェース【USBハブ】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×4(正面×1、背面×3)※充電専用USB Aコネクタメス×1(最大QC18Wまで)ポート数6ポート(合計)※1ポートは充電専用電源セルフパワー供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Type-Cコネクタ/最大1500、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900※背面3ポートは3ポート合計で最大2000まで対応PD、デュアルディスプレイ出力※トリプルディスプレイ出力対応規格4K/UHD伝送速度1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4, IPv6ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応、HDMIタイプA(19pin) メス×2, DisplayPort メス×1対応解像度HDMI 1/最大解像度:3840×2160(30Hz)HDMI 2/最大解像度:3840×2160(60Hz)DisplayPort/最大解像度:3840×2160(60Hz)ディスプレイ3台接続時最大解像度HDMI 1:3840×2160(30Hz)HDMI 2:3840×2160(60Hz)DisplayPort::3840×2160(60Hz)、最大4K/60Hz形状3.5mm 4極ミニジャック×1対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ動作温湿度範囲0~40℃/10~85%(結露無き事)セット内容専用ACアダプタ(120W)、AC電源コード、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、DisplayPort-HDMIケーブル、専用スタンド、取扱説明書(保証書)ケーブル長(m)約1※USB Type-Cケーブル:1※DisplayPort-HDMIケーブル:1仕様IEEE802.3(10BASE-T)・IEEE802.3u(100BASE-TX )・IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要、【通信モード】フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、【変換先コネクタ】RJ-45・HDMI・DisplayPort・オーディオ、ACアダプタ:有アスペクト比16:9内容量1個