曜日別特売

USBハブ

USBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライ

付属の面ファスナーで液晶テレビの背面や磁石ではくっつかないガラス面などにUSBハブを固定することができます。外付けUSBハードディスクに録画ができる液晶テレビにも対応しています。(USBハブ対応テレビに限ります。)セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。

インターフェース【USB】Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)コネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オスコネクタ形状USB Type-A(PC接続側)電源セルフパワー・バスパワー両対応供給電流(mA)2000最大(全ポート合計)最大400(バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ポート数4ポート(合計)対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7、Windows:11, 10, 8.1, 8, 7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ録画機能のあるテレビ※USBハブ経由でのHDD接続に対応している機種※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。ケーブル長(m)1セット内容ACアダプタ(DC5V 2.0A ケーブル長/約1.8m)、面ファスナー(1セット)仕様ACアダプタ:有DC5V 2.0A ケーブル長/約1.8m内容量1個
注意
※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
※本製品はセルフパワー/バスパワーの両方に対応しています。バスパワーモードで使用する場合は4ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789889USB-HTV410BKN2
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする