曜日別特売

カメラマウント

カメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライ

強力マグネットで取付できるカメラマウントです。工事車両やスチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。

セット内容カメラアダプタ、アーム、マグネットマウント、取扱説明書材質アーム:アルミニウム合金、マグネットマウント:EVA、ネオジム磁石適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法マグネット取付け調整機能自由な位置に固定可能内容量1台
注意
※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。
※カメラを磁気に近づけると、カメラが誤動作したり、記録した画像データが破壊されたりすることがあります。本製品の取り付け面を絶対にカメラに近づけないようにお願いします。
※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
関節数/アーム(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789916VEH-CMMG20.84つ
10,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
03789907VEH-CMMG112つ
8,400
7,098
7,808(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする