不二貿易
デスクカーペット 110x130 BR
形状
四角
寸法(mm)
1100×1300
質量(kg)
1.3
材質
ポリプロピレン(表地)/ポリエステル(裏地)
色
BR
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03785305
10894
¥
2,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
1
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
1
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
1
お送りできません