不二貿易
カウンターチェアシェル ビンテージBR
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:合成皮革(PU)、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
8.9
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×540×885~1095
素材
合成皮革(PU)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03785375
15394
ブラウン
610~820
8.9
¥
14,125
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
1
お送りできません