不二貿易
こたつ スクエア 布団付きビンテージ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
68×68×35.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×680×355
質量(kg)
12.5
材質
甲板の表面材:MDF、表面加工(天板):メラミンシート
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03785427
15586
BR
¥
23,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03785418
15585
NA
¥
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。